PHOENIX CONTACT - PHC2304115 PLC-V8/FLK14/IN/M ADATTATORE - 2304115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918924423
Artikelnummer
PHC2304115
Herstellernummer
2304115
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
39 mm