Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2303158 EBL 3- 5 PONTICELLO A PETTINE - 2303158

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2303158 EBL 3- 5 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918058432

Artikelnummer

PHC2303158

Herstellernummer

2303158

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau