Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2303132 EBL 10- 5 PONTICELLO A PETTINE - 2303132

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2303132 EBL 10- 5 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918058418

Artikelnummer

PHC2303132

Herstellernummer

2303132

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau