PHOENIX CONTACT - PHC2302890 FLKM 14/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2302890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918941413
Artikelnummer
PHC2302890
Herstellernummer
2302890
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
51 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


