PHOENIX CONTACT - PHC2302298 CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2302298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918894825
Artikelnummer
PHC2302298
Herstellernummer
2302298
Hersteller
PHC
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
50


