PHOENIX CONTACT - PHC2302191 CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES - 2302191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918894733
Artikelnummer
PHC2302191
Herstellernummer
2302191
Hersteller
PHC
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37


