Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2302175 CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S CAVO INTES

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2302175 CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918893132

Artikelnummer

PHC2302175

Herstellernummer

2302175

Hersteller

PHC

Länge:

4 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m