PHOENIX CONTACT - PHC2300818 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK CAVO - 2300818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918898304
Artikelnummer
PHC2300818
Herstellernummer
2300818
Hersteller
PHC
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


