Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2299987 CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES - 2299987

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2299987 CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918892944

Artikelnummer

PHC2299987

Herstellernummer

2299987

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

9

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 0,5 m