PHOENIX CONTACT - PHC2299660 PLC-V8L/FLK14/OUT ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918893163
Artikelnummer
PHC2299660
Herstellernummer
2299660
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
112.5 mm
Höhe:
39 mm


