PHOENIX CONTACT - PHC2297620 EM-PB-GATEWAY-IFS MODULO PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
IO-Link Master - nein
Systemkomponente - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4046356319652
Artikelnummer
PHC2297620
Herstellernummer
2297620
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm