Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2297060 ELR W3-230AC/500AC- 9I RELE CON INVERSIO - 2297060

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2297060 ELR W3-230AC/500AC- 9I RELE CON INVERSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 92...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356170598

Artikelnummer

PHC2297060

Herstellernummer

2297060

Hersteller

PHC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

92...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.