Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2296508 FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK CAVO CONFEZIONAT - 2296508

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2296508 FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK CAVO CONFEZIONAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 4 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918569983

Artikelnummer

PHC2296508

Herstellernummer

2296508

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

4 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 20-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 20-poli); lunghezza cavo: 4 m