Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2295062 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO PASS

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2295062 FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918339982

Artikelnummer

PHC2295062

Herstellernummer

2295062

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

61 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

77 mm

Speziell für S7-300 (in Verbindung mit dem Frontadapter FLKM 14-PA-S300, Artikel-Nr.: 2299770).