Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2294490 FLKM 50/32M/SI/PLC MODULO VARIOFACE - 2294490

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2294490 FLKM 50/32M/SI/PLC MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 72

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918148973

Artikelnummer

PHC2294490

Herstellernummer

2294490

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

72

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65.9 mm

Breite:

190.8 mm

Höhe:

89.6 mm

Minusanschluss je Signal. Byteweise Beschriftung. Steckbare Sicherung (IEC 127-3, 1AF) je Signalpfad (F1). Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.