PHOENIX CONTACT - PHC2294432 FLKM 50/S7/A-S400 MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918154844
Artikelnummer
PHC2294432
Herstellernummer
2294432
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm