Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2294322 FLKMS-D25 SUB/S (1-25) MODULO VARIOFACE - 2294322

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2294322 FLKMS-D25 SUB/S (1-25) MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918132705

Artikelnummer

PHC2294322

Herstellernummer

2294322

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

67.5 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25