PHOENIX CONTACT - PHC2293682 UM 45-D25SUB/B/ZFKDS MODULO D-SUB - 2293682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918120580
Artikelnummer
PHC2293682
Herstellernummer
2293682
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


