Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2293572 UM 45-FLK40/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2293572

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2293572 UM 45-FLK40/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918120474

Artikelnummer

PHC2293572

Herstellernummer

2293572

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

126 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 40