Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2293530 UM 45-FLK16/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO - 2293530

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2293530 UM 45-FLK16/ZFKDS MODULO CAVO PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918120436

Artikelnummer

PHC2293530

Herstellernummer

2293530

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

50.42 mm

Breite:

64 mm

Höhe:

45 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 16-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli