PHOENIX CONTACT - PHC2290614 FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC MODULO VARIOFACE - 2290614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918058142
Artikelnummer
PHC2290614
Herstellernummer
2290614
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
61 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32