Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2290423 FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC MODULO VARIOFACE - 2290423

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2290423 FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918058036

Artikelnummer

PHC2290423

Herstellernummer

2290423

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

12

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

61 mm

Breite:

67 mm

Höhe:

77 mm

Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen.