Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2287135 DFLK-D 9 SUB/B MODULO PASSAPARETE - 2287135

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2287135 DFLK-D 9 SUB/B MODULO PASSAPARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918056032

Artikelnummer

PHC2287135

Herstellernummer

2287135

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

33 mm

Breite:

39 mm

Höhe:

58.4 mm

9- bis 50-polig. 9- bis 37-polig: separater Masseabgriff. 50-polig: kein Masseabgriff.