PHOENIX CONTACT - PHC2285315 SFL (2,8-0,8)F48 CONNETTORE - 2285315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 28.6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 48
Rastermaß der Anschlüsse - 0 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
10 ST
EAN
4017918055912
Artikelnummer
PHC2285315
Herstellernummer
2285315
Hersteller
PHC
Höhe:
28.6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
48
Rastermaß der Anschlüsse:
0 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Flachsteckanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
2.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Art der Banderolierung:
ohne


