Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2284552 FLKM 50/LA/PLC MODULO VARIOFACE - 2284552

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2284552 FLKM 50/LA/PLC MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 26.5 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918055721

Artikelnummer

PHC2284552

Herstellernummer

2284552

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

26.5 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

90 mm

VARIOFACE-Übergabemodul, mit Leuchtanzeige, für 32 Kanäle