Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2281584 FLKMS 40 MODULO VARIOFACE - 2281584

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2281584 FLKMS 40 MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918054830

Artikelnummer

PHC2281584

Herstellernummer

2281584

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70.98 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

77 mm

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 40