PHOENIX CONTACT - PHC2281571 FLKMS 34 MODULO VARIOFACE - 2281571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 34
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054823
Artikelnummer
PHC2281571
Herstellernummer
2281571
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
72 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32