Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2281209 FLKM-D25 SUB/B MODULO VARIOFACE - 2281209

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2281209 FLKM-D25 SUB/B MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918054632

Artikelnummer

PHC2281209

Herstellernummer

2281209

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

58.5 mm

Breite:

78.8 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25