PHOENIX CONTACT - PHC2281115 FLKM-D37 SUB/S MODULO VARIOFACE - 2281115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054564
Artikelnummer
PHC2281115
Herstellernummer
2281115
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
58.5 mm
Breite:
101.3 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32