PHOENIX CONTACT - PHC2280349 DFLK-D37 SUB/B MODULO PASSAPARETE - 2280349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054458
Artikelnummer
PHC2280349
Herstellernummer
2280349
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
33 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
128.4 mm
Montageart:
sonstige


