PHOENIX CONTACT - PHC2280307 DFLK-D15 SUB/B MODULO PASSAPARETE - 2280307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054410
Artikelnummer
PHC2280307
Herstellernummer
2280307
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
33 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
58.4 mm
Montageart:
sonstige