PHOENIX CONTACT - PHC2280297 DFLK-D15 SUB/S MODULO PASSAPARETE - 2280297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054403
Artikelnummer
PHC2280297
Herstellernummer
2280297
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
33 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
58.4 mm