PHOENIX CONTACT - PHC2280271 DFLK 40 MODULO INTERFACCIA - 2280271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
5 ST
EAN
4017918054380
Artikelnummer
PHC2280271
Herstellernummer
2280271
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Breite:
40 mm
Höhe:
128.5 mm


