Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2203894 ICS25-F22A-7035 CUSTODIA - 2203894

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2203894 ICS25-F22A-7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626465999

Artikelnummer

PHC2203894

Herstellernummer

2203894

Hersteller

PHC

Breite:

25 mm

Höhe:

7 mm

Tiefe:

22.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Gehäuseart:

geschlossen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2203894 - ICS25-F22A-7035 CUSTODIA