PHOENIX CONTACT - PHC2203890 ICS25-F22S-7035 CUSTODIA - 2203890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 7 mm
Tiefe - 22.5 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4055626465951
Artikelnummer
PHC2203890
Herstellernummer
2203890
Hersteller
PHC
Breite:
25 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20