PHOENIX CONTACT - PHC2203882 ICS25-C100X12-7035 CUSTODIA - 2203882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 14.35 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4055626465579
Artikelnummer
PHC2203882
Herstellernummer
2203882
Hersteller
PHC
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
14.35 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20