PHOENIX CONTACT - PHC2203881 ICS25-B100X98-V-7035 CUSTODIA - 2203881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 108.35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4055626465562
Artikelnummer
PHC2203881
Herstellernummer
2203881
Hersteller
PHC
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Schutzart (IP):
IP20