PHOENIX CONTACT - PHC2203447 Custodia universale - 2203447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 145 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 125 mm
Tiefe - 47 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626403359
Artikelnummer
PHC2203447
Herstellernummer
2203447
Hersteller
PHC
Breite:
145 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
125 mm
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0.145
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


