PHOENIX CONTACT - PHC2203345 UCS 237-195-H-GD 9005 CUSTODIA UNIVERSAL - 2203345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 237 mm
Höhe - 195 mm
Tiefe - 67 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4055626404554
Artikelnummer
PHC2203345
Herstellernummer
2203345
Hersteller
PHC
Breite:
237 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Breite in Teilungseinheiten:
0.237
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP40