Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2203336 UCS 195-145-F-GD 7035 CUST. PER ELETTR. - 2203336

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2203336 UCS 195-145-F-GD 7035 CUST. PER ELETTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 145 mm

  • Tiefe - 47 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626404486

Artikelnummer

PHC2203336

Herstellernummer

2203336

Hersteller

PHC

Breite:

195 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

47 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Breite in Teilungseinheiten:

0.195

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Gehäuseart:

offen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2203336 - UCS 195-145-F-GD 7035 Cust. per Elettr.