Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202891 TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 CONNETTORI BUS - 2202891

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202891 TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 CONNETTORI BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm

  • Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626382142

Artikelnummer

PHC2202891

Herstellernummer

2202891

Hersteller

PHC

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

32 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.8 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Connettore per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2202891 - TBUS8-25 0-PPPPPPPP-7035 CONNETTORI BUS