PHOENIX CONTACT - PHC2202890 TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 CUSTODIA - 2202890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Bemessungsspannung - 32 V
Bemessungsstoßspannung - 1.5 kV
Packung
10 ST
EAN
4055626382166
Artikelnummer
PHC2202890
Herstellernummer
2202890
Hersteller
PHC
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)


