PHOENIX CONTACT - PHC2202552 EH 45F/16 DEV-PCB CUSTODIA - 2202552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Breite in Teilungseinheiten - 0.003
Betriebstemperatur - 110...110 °C
Mit Abschirmung - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626142678
Artikelnummer
PHC2202552
Herstellernummer
2202552
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0.003
Betriebstemperatur:
110...110 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein


