Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202544 BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB CUSTODIA - 2202544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202544 BC 107,6/40 U11 HBUS DEV-PCB CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.003

  • Betriebstemperatur - 110...110 °C

  • Mit Abschirmung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626142418

Artikelnummer

PHC2202544

Herstellernummer

2202544

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Breite in Teilungseinheiten:

0.003

Betriebstemperatur:

110...110 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2202544 - BC 107 6 40 U11 HBUS DEV-PCB CUSTODIA