PHOENIX CONTACT - PHC2202525 BC 107,6 DEV-KIT KMGY CUSTODIA ELETTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 107.6 mm
Gehäuseart - geschlossen
Höhe - 62.2 mm
Tiefe - 89.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4055626141756
Artikelnummer
PHC2202525
Herstellernummer
2202525
Hersteller
PHC
Breite:
107.6 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
62.2 mm
Tiefe:
89.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.108
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


