PHOENIX CONTACT - PHC2200244 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE CUSTODIA - 2200244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356542197
Artikelnummer
PHC2200244
Herstellernummer
2200244
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm


