Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI - 2017224

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2017224 UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) MORS. ATTACCO MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 12

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918052683

Artikelnummer

PHC2017224

Herstellernummer

2017224

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

40 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

12

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

54 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

51.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Einsparung von Klemmen und Brückenverbindungen. Angenehme Bedienung, d. h. freie Sicht auf die Stecker, gute Steckerzugänglichkeit und schnelle Anschlusskontrolle. Vorteilhaftes Aussehen wegen der eleganten Leiterführung in die seitlichen Kabelkanäle. Frontales Ablesen der Bezeichnung.