Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2002022 D-HK 4 PIASTRA TERMINALE - 2002022

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2002022 D-HK 4 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918052638

Artikelnummer

PHC2002022

Herstellernummer

2002022

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.3 mm

Rastbar:

ja

Abschlussdeckel, Länge: 54 mm, Breite: 2,3 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau