Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1998946 PC 6-16/ 3-G1-10,16 PRESA BASE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1998946 PC 6-16/ 3-G1-10,16 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356038447

Artikelnummer

PHC1998946

Herstellernummer

1998946

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.