PHOENIX CONTACT - PHC1995279 PTSA 1,5/ 3-3,5-Z GY MORSETTO PER C.S. - 1995279
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Gehäusefarbe - grau
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 45°/135° (schräg nach oben)
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918991784
Artikelnummer
PHC1995279
Herstellernummer
1995279
Hersteller
PHC
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
grau
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Höhe:
16.7 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
3.6 mm


